※寸法図

3.7X50 クロメート パーチクルビスPA12ゴウ 大阪魂 55836046 3.7X50 クロメート パーチクルビスPA12ゴウ 大阪魂 55836046

クロメート パーチクルビスPA12ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(365個) 注文コード 55836046 品番 3.7X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,000
販売価格(税別)
2,727
長さ(mm)50 寸法L(mm)50 寸法d(mm)3.7 呼び3.7 寸法S(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする