大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
SUSXM7 アルズバッ(サラアルズバッ(サラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
55837279
品番
6X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,394
販売価格(税別)
¥
10,358
バスケットに入れる
十字穴番号
2番
ねじピッチ(mm)
3.2
寸法d(mm)
10
寸法L2(mm)
60
先端形状
特殊形状
ねじ山
粗め
サイズ(d×L1)(mm)
6×65
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧