大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ヒットネイル
3カ-W ピアスアンカーモクシタジヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(150個)
注文コード
55838356
品番
6X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,921
販売価格(税別)
¥
46,292
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
18
ねじ径
W3/8
寸法S(mm)
12
呼び径d
6