4.5X15 3カ-ユニRCフラットネイル(ハコ 大阪魂 55838417 4.5X15 3カ-ユニRCフラットネイル(ハコ 大阪魂 55838417 4.5X15 3カ-ユニRCフラットネイル(ハコ 大阪魂 55838417

3カ-ユニRCフラットネイル(ハコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード55838417 品番4.5X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,753
販売価格(税別)
11,594
付属品打込み専用ハンドル付き 寸法d(mm)22 寸法L2(mm)8.1 先端形状釘先 サイズ(d×L1)(mm)4.5×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする