大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
SUS410 シールトガリスTSP-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(200個)
注文コード
55838749
品番
4X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,905
販売価格(税別)
¥
9,914
バスケットに入れる
長さ(mm)
19
厚さ(mm)
適応下地厚:0.4〜0.8、重ね厚(下地材含む):0.8〜1.4
十字穴番号
2
寸法L(mm)
19
適合ビット
TB-2
寸法k(mm)
1.7
呼び径d
4
寸法dk(mm)
8