大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の たたき込み式アンカー
コブラツール(ヨウセツヨウ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55839108
品番
CBT-T56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,815
販売価格(税別)
¥
9,832
バスケットに入れる
材質
S45C
タイプ
適用コブラ:Y-5〜6mmタイプ
シャンク形状
SDSビット対応
シャンクサイズ(mm)
外径17×内径13×穴深1