5.5X165X51 ジオメットタルキック(TK5-165) 大阪魂 55839135 5.5X165X51 ジオメットタルキック(TK5-165) 大阪魂 55839135 5.5X165X51 ジオメットタルキック(TK5-165) 大阪魂 55839135

ジオメットタルキック(TK5-165)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード55839135 品番5.5X165X51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,328
販売価格(税別)
18,480
長さ(mm)165 寸法L(mm)165 寸法d(mm)13 寸法t(mm)114 寸法S(mm)51 適合高さ(mm)対応垂木高さ:〜105.0 呼び径d5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする