大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
シルバー エコタルキビス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
55839221
品番
6X120X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,402
販売価格(税別)
¥
9,456
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法d(mm)
13
寸法S(mm)
35
仕上
カラーラスパート
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
6×120
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧