大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
ツヤケシクロ ファスコン(+-)HEX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
55839388
品番
6X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,195
販売価格(税別)
¥
3,814
バスケットに入れる
サイズ
6×35
寸法L(mm)
35
寸法k(mm)
4.5
呼び径d
6
寸法dk(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧