大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
ブロンズエコタルキビス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
55839546
品番
6X135X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,274
販売価格(税別)
¥
10,249
バスケットに入れる
色
ブロンズ
寸法d(mm)
13
寸法S(mm)
35
仕上
カラーラスパート
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
6×135
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧