3.5X22 ユニクロ LIVE ケイテンラッパD7 大阪魂 55839711 3.5X22 ユニクロ LIVE ケイテンラッパD7 大阪魂 55839711 3.5X22 ユニクロ LIVE ケイテンラッパD7 大阪魂 55839711

ユニクロ LIVE ケイテンラッパD7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード55839711 品番3.5X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,980
販売価格(税別)
2,709

ドライウォールスクリュー
軽天ビス
特長
薄鉄板の2枚重ね(最大1.2mm)までの軽鉄施工に最適
ねじ山2条ねじにより抜群のスピード施工
強固な引抜き力で安心と安全の提供
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番 ねじピッチ(mm)1.41 寸法d(mm)7 寸法L2(mm)全ねじ 先端形状とがり先 ねじ山2条 サイズ(d×L1)(mm)3.5×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする