(JT5-90) 5X90X40 ユニクロ ジョイテクト(JT5-90) 大阪魂 55839729 (JT5-90) 5X90X40 ユニクロ ジョイテクト(JT5-90) 大阪魂 55839729 (JT5-90) 5X90X40 ユニクロ ジョイテクト(JT5-90) 大阪魂 55839729

ユニクロ ジョイテクト(JT5-90)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード55839729 品番(JT5-90) 5X90X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,604
販売価格(税別)
10,549
付属品No.3四角ビット(両面タイプ)1本/ケース付き 寸法L(mm)90 寸法d(mm)5 寸法S(mm)40 表面処理ユニクロ+TORK 適合高さ(mm)木材高さ:〜50.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする