4.4X35 SQ2 ラスパGB ウッドデッキWD(12ゴウ 大阪魂 55839765 4.4X35 SQ2 ラスパGB ウッドデッキWD(12ゴウ 大阪魂 55839765 4.4X35 SQ2 ラスパGB ウッドデッキWD(12ゴウ 大阪魂 55839765

ラスパGB ウッドデッキWD(12ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(404個) 注文コード55839765 品番4.4X35 SQ2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,182
販売価格(税別)
5,620
長さ(mm)35 寸法L(mm)35 寸法d(mm)8.5 寸法S(mm)21 ねじの呼びd4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする