CML
CMLの ベッド関連
CMLの 防水シーツ
CMLエステベットペーパーシーツ防水B-4本
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55840280
品番
P010101
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ロール式で180cm毎にミシン目が入っています。
防水タイプなので、オイルやローションなどが下のタオルなどに染み込みにくく、使い勝手のよいタイプです。
色
ホワイト
容量
50枚分/ロール
タイプ
【ロール】20(g/m
2
) 180cmミシン目
アズワン品番
68-5100-84
素材
100%ポリプロピレン不織布
寸法(幅W×奥行D)(cm)
80×180(1枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000