CMLリフレッシュブーツ エア・ルピエ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55840341 品番B902025
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

3モードの着圧マッサージ、むくみをほぐし老廃物除去、絞り上げてセルライトを圧迫し、リンパの流れを促進
遠赤外線コードヒーター搭載
遠赤外線の温熱効果により新陳代謝を促しマッサージや搾り上げの効果が更にアップ。冷え性の改善にも期待ができます。
特殊加工から生まれた湯の花シート
玉川温泉「湯の花」を長年の研究により、天然北投石が有する機能的特長に95%まで近づけたパウダーシートです細胞の活性化、免疫力の向上、老化防止、美容や健康などのホルミシス効果が期待できます。
つま先から太ももまで包むエアーバッグ
ピッタリと隙間なく配置されたエアーバッグにたっぷりと送り込まれる空気の圧力により脚全体を絞り上げ、心地よく揉み解します。

材質【ブーツ】帆布地【エアーホース】シリコン【コントロールボックス】ABS樹脂 寸法(mm)【コントロールボックス】213×198×88 質量(kg)【ブーツ】3【コントロールボックス】1.5 サイズ(cm)20〜28 消費電力(W)【加熱】65〜75【気圧】13〜23 電源AC100V〜240V 50〜60Hz(DC24V 4A) 長さ(cm)【ブーツ】9.3 アズワン品番68-5100-82 タイマー15分 ふくらはぎ周り(cm)45 大腿廻り(cm)58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする