3D立体マスク スマートタイプ バイカラー ミルクティー ふつうサイズ 1個 10枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード55840350 品番-
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

三層構造の高性能フィルタ採用。
コーディネートに合わせて選べるシックな色合いのスタイリッシュなバイカラーマスク。
耳が痛くなりにくいふんわり太い平ゴムを使用。
輪郭が美しく見える独自の3D構造。
内側の不織布にはやさしい肌ざわりの柔らか素材を使用。
口紅が付きにくい。
高性能カットフィルター採用。
花粉:花粉粒子捕集効率
PFE:微小粒子捕集効率
BFE:バクテリア飛まつ捕集効率
VFE:ウイルス飛まつ捕集効率※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

材質【本体部】ポリプロピレン【耳ひも部】ポリウレタン・ポリエステル 寸法(mm)150×242×30 サイズふつう 質量(g)約37 アズワン品番68-5713-12 寸法(幅W×高さH)(cm)11.5×14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする