CHUC558電子血圧計用交換用カフ ブラック 大口径カフコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55840420 品番SCN-011D
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電子血圧計CHUC558用の交換用カフセットです。
JIS T1115改版対応カフコネクタ付です。
Dリング付きで巻きやすく柔らかい巻き心地のソフトカフです。

寸法(mm)140×500 質量(g)130 アズワン品番68-5565-45 差込穴径(mm)【カフコネクター】11.4 チューブ長さ(mm)610 適合腕周(cm)22〜32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする