DEMPA MANPO B/S ブラック/シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55841637 品番TM-460
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。
3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。
女性の腕にフィットするスモールモデル。
歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。
30日分のデータをメモリー。
1秒単位のストップウォッチ機能搭載。
雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。
歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。
お客様ご自身で電池交換可能。

付属品お試し用電池(CR1632× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き) 材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン ブラック/シルバー(B/S) 質量(g)31(バンド、電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源CR1632 リチウム電池 1個 検出方式3D加速度センサー 精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による) 表示液晶5桁デジタル2段表示 設定範囲【歩幅】30〜180cm(1cm単位)【体重】30〜120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日〜2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF 表示内容歩数/0〜99999歩、歩行距離/0.00〜999.99km、消費カロリー/0.0〜9999.9kcal、歩行時間/0H00M〜23H59M、ストップウォッチ/0:00 00〜99:59 59、カレンダー/1月1日〜12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1〜30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー) 電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて) 受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz) アズワン品番69-6027-36 受信方式自動受信/強制受信 適合手首周(cm)12.5〜20 防水3気圧防水(日常生活防水) 時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×13.4(バンド部は除く)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする