曜日別特売
10-37-9-5 スチール什器 両面ネット アイリスオーヤマ 55842544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール什器 両面ネット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品8日以内出荷とは
内容量
1セット
寸法H(mm)
1800
寸法D(mm)
450/450
寸法W(mm)
750
注文コード
55842544
品番
10-37-9-5
参考基準価格(税別)¥43,530販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。

寸法W(mm)
750
寸法D(mm)
450/450
寸法H(mm)
1800
タイプ
スタート
支柱間寸法(mm)
740
仕様
アジャスター付
材質
(本体)スチール
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料:組立説明書(0.68MB)取扱説明書:(1.87MB)
注意
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする