曜日別特売

木製ボックス〔ストエキオリジナル〕

木製ボックス〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス木製ボックス〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス木製ボックス〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス木製ボックス〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス木製ボックス〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス木製ボックス〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

飲食店からアパレルまで幅広く活躍。天然木の持ち手付きで、お店の雰囲気作りにも収納にも便利。

用途
最大5段積みまで可能です。
材質
天然木:パイン材
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(cm)
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7224-3050 82369808823698087224-30501.7754×36×12.850.4×34×10
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7224-3055 82369835823698357224-30552.71054×36×22.850.4×34×20
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7224-3060 82369991823699917224-30603.31254×36×32.850.4×34×30
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする