曜日別特売

木製ディスプレイボックス ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕

木製ディスプレイボックス ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス木製ディスプレイボックス ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス木製ディスプレイボックス ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス木製ディスプレイボックス ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス木製ディスプレイボックス ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス木製ディスプレイボックス ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス木製ディスプレイボックス ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス木製ディスプレイボックス ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

木目調PVCシート貼りで自然な風合い。 同じ木目調で揃えることでお店のテイストに合った統一感のある売場展開が可能です。 豊富なサイズから選べるボックス・コの字・ステージを取り揃え。組み合わせ次第で様々な表現ができる万能ディスプレイ。

材質
繊維板(MDF) 塩化ビニルシート貼り
耐荷重(kg)
5
寸法(cm)
33×35×33(35角)
内容量
1個
注意
※サブサイズ:板厚:9mm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8236975612611-105
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする