曜日別特売
10-84-2-3 プラストッパー アイリスオーヤマ 55851452

※使用例

10-84-2-3 プラストッパー アイリスオーヤマ 55851452
10-84-2-3 プラストッパー アイリスオーヤマ 55851452

プラストッパー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
寸法W(mm)1200
内容量1本注文コード55851452品番10-84-2-3
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

陳列物の落下防止とプライスのディスプレイに。

クリア材質塩ビ寸法W(mm)1200寸法H(mm)53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55851443
2020-09-07
用途: 商品棚
金町物産卸売・小売業

値札の出し入れが楽になってるし見た目も良くなってるし商品が落ち無くなりまして良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする