ラウンドシェルフ ダブル 本体背面ボードタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法D(mm)350 寸法W(mm)700 寸法H(mm)1200 注文コード55854417 品番10-66-1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,470
この商品は寸法D・寸法W・寸法H30種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)200 寸法W(mm)700 寸法D(mm)350 寸法H(mm)1200 仕様アジャスター付 材質スチール 支柱間寸法(mm)440
注意
※ラウンドシェフル単体でのご使用はできません。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする