アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの ゴンドラ什器
アイリスオーヤマの スチール什器
ワイヤー仕切
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法D(mm)
400
寸法H(mm)
170
注文コード
55856912
品番
10-99-1-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
寸法D・寸法H
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
クロムメッキ
寸法D(mm)
400
寸法H(mm)
170
材質
スチール
径(Φmm)
3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。