※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-56-2-2 前柱28型シリーズ 片面ネット アイリスオーヤマ 55859362 10-56-2-2 前柱28型シリーズ 片面ネット アイリスオーヤマ 55859362

前柱28型シリーズ 片面ネット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法H(mm)2100 寸法D(mm)600 寸法W(mm)900 注文コード55859362 品番10-56-2-2
参考基準価格(税別)¥73,910 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は寸法H・寸法D・寸法Wなど96種類から選べます 他の種類を見る

ボリューム陳列に対応する安定感のある前柱付ゴンドラ什器。

ホワイト 寸法W(mm)900 寸法D(mm)600 寸法H(mm)2100 仕様アジャスター付 材質(本体)スチール タイプスタート 耐荷重(kg)(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで 支柱間寸法(mm)890
注意
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする