10-55-12-1 前柱28型シリーズ 両面ボード アイリスオーヤマ 55862844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-55-12-1 前柱28型シリーズ 両面ボード アイリスオーヤマ 55862844
10-55-12-1 前柱28型シリーズ 両面ボード アイリスオーヤマ 55862844

前柱28型シリーズ 両面ボード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品8日以内出荷とは
寸法W(mm)1800(900×2)
寸法H(mm)1800
寸法D(mm)900/900
タイプスタート
内容量1セット注文コード55862844品番10-55-12-1
参考基準価格(税別)¥173,410販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980

ボリューム陳列に対応する安定感のある前柱付ゴンドラ什器。

寸法W(mm)
1800(900×2)
色
ホワイト
寸法H(mm)
1800
寸法D(mm)
900/900
耐荷重(kg)
(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
仕様
アジャスター付
材質
(本体)スチール、(ボード)樹脂
タイプ
スタート
注意
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする