※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-55-16-2 前柱28型シリーズ 両面ボード アイリスオーヤマ 55863097 10-55-16-2 前柱28型シリーズ 両面ボード アイリスオーヤマ 55863097

前柱28型シリーズ 両面ボード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55863097 品番 10-55-16-2
参考基準価格(税別)¥193,890 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ボリューム陳列に対応する安定感のある前柱付ゴンドラ什器。

寸法W(mm)2400(1200×2) ホワイト 寸法H(mm)2100 寸法D(mm)900/900 耐荷重(kg)(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで 仕様アジャスター付 材質(本体)スチール、(ボード)樹脂 タイプスタート
注意
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする