10-61-14-1 前柱60型シリーズ 片面ネット アイリスオーヤマ 55863964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-61-14-1 前柱60型シリーズ 片面ネット アイリスオーヤマ 55863964
10-61-14-1 前柱60型シリーズ 片面ネット アイリスオーヤマ 55863964

前柱60型シリーズ 片面ネット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品8日以内出荷とは
寸法W(mm)3600(1200×3)
寸法H(mm)2400
寸法D(mm)600
タイプスタート
内容量1セット注文コード55863964品番10-61-14-1
参考基準価格(税別)¥174,280販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

安定感をもたせた什器シリーズ。
ボリューム感のある売場の展開ができます。

寸法W(mm)
3600(1200×3)
寸法D(mm)
600
寸法H(mm)
2400
タイプ
スタート
支柱間寸法(mm)
1190
仕様
アジャスター付
材質
(本体)スチール
ホワイト
耐荷重(kg)
(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
注意
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする