曜日別特売
10-60-8-2 前柱60型シリーズ 両面ボード アイリスオーヤマ 55866493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-60-8-2 前柱60型シリーズ 両面ボード アイリスオーヤマ 55866493
10-60-8-2 前柱60型シリーズ 両面ボード アイリスオーヤマ 55866493

前柱60型シリーズ 両面ボード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード55866493品番10-60-8-2
参考基準価格(税別)¥157,960販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

安定感をもたせた什器シリーズ。
ボリューム感のある売場の展開ができます。

寸法W(mm)1200ホワイト寸法H(mm)2700寸法D(mm)900/900耐荷重(kg)(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで仕様アジャスター付材質(本体)スチール、(ボード)樹脂タイプスタート支柱間寸法(mm)1190
注意
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする