棒端子 絶縁スリーブ付

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 55874552 品番 E1008-RED
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法D(mm)1.7 寸法L(mm)14.3 幅(mm)1.7 全長(mm)14.3 種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 寸法F(mm)8 電線抱合範囲AWG(#)18 材質(絶縁体)ナイロン 耐熱温度(℃)105 材質(端子) 寸法W(Φmm)3 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

棒端子 絶縁スリーブ付.
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
電線のほつれ対策
SANMAGAMES株式会社 様 (サービス業)

電線のほつれにより、隣接ケーブルとショートする事象で痛い目にあって。
絶縁なしのほうも試しましたが、線を差し込むのが老眼には厳しく。
絶縁付きにしています

対象商品:
06716842
2024-08-10
用途:
厨房機器の改造
サービス業

モノタロウブランドですが品質はしっかりしています。フェルール端子は名の知れたメーカ製はかなり割高ですが、モノタロウなら安心して各所に使えます。

対象商品:
06716824
2024-04-05
用途:
検査機器内部配線に使用。
K.ELE 様 (製造業)

セットで購入した物の数が足らず購入しました。端子部の長さが色々あることに初めて気が付きました。購入時には気を付けたいと思いました。

対象商品:
06716806
2023-10-31
用途:
プリント基板端子用

圧着工具は東洋技研の物でしたが問題無く使用できた(と思います)

1人が参考にしています
対象商品:
06716806
2023-08-23
用途:
配線作業
サービス業

一番細い、E0306-TURQUOISEですが、金属部分の強度が弱すぎます。
すこし力を加えるだけで、すぐに折れてしまいます。
フェニックス・コンタクト製の同等サイズのもの(AI 0.34-8 TQ)は強度があってしっかりしてます。
できれば、価格は安いのですが、この強度だと使いづらいですね。

8人が参考にしています
対象商品:
06716842
2023-01-30
用途:
輸入機械の電気配線時

海外製品、有名メーカー品と比べても遜色ありません。次回も発注したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06716824
2023-02-25
用途:
信号線の差し込み端部製作のため
ジェイベック株式会社 様 (製造業)

特に問題なく使用できます。価格が安いので助かっています。太さ種類がいろいろあるのでサイズを間違わないように購入する必要があります。

対象商品:
06716876
2023-02-09
用途:
計装機器の電源・信号線用
卸売・小売業

品質的に問題無く、こちらの使用目的を満足しました。
用途に合わせて必要時にまた購入させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする