サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 電動工具 本体
サンコー(サンコーミタチ)の 切断/曲げ
サンコー(サンコーミタチ)の 高速切断機
チップソー切断機
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55874586
品番
MSC305MA
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
新開発、中速専用モニター搭載。より安全な二重絶縁構造。
大型プロテクター装備で切断片の飛散を防ぐ補助バイス付。
ワンタッチバイス搭載でスピンドル機構付き。
電圧(V)
単相100
回転数(min
-1
[r.p.m])
2800
コード長さ(m)
3.5(2芯)
消費電力(W)
1440
用途
一般鋼材、構造用鋼材、スタッド材、ランナー、全ねじ、その他軽量鉄骨
付属品
標準バイス、メガネレンチ、T型レンチ(17mm)、チップソー(BS305M)
トラスコ品番
836-3326
寸法(mm)
(最大刃物寸法)305×4.0×25.4
質量(kg)
15.5
定格電流(A)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×590×570
バイス 幅(mm)
(広がり幅)185
注意
※ブレードの取り扱いは説明書に従ってください。
※ブレードの最高使用周速度および回転数を守ってください。
ステンレス材・アルミ材切断の場合はBSワックス(別売)などを併用してください。