厚0.06×270×50M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 55874753 厚0.06×270×50M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 55874753 厚0.06×270×50M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 55874753 厚0.06×270×50M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 55874753 厚0.06×270×50M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 55874753

チューブ ポリエチレン製

(106件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55874753 品番厚0.06×270×50M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。

用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)270 厚さ(mm)0.06 半透明 質量(g)1490 長さ(m)50 使用流体 適合パイプ径(Φmm)160
注意
※ポリエチレン(PE)製ですので溶剤等の流体、高温な流体には使用しないでください。
※生産時の工程で商品本体に薄くPE材の粉が付着している場合がございますが、品質には影響ございません。
※生産工程時に商品本体へ一部管理番号を記載しています。製品に影響はございませんが、必要ありましたらご使用される際にその箇所をカットして下さい。
※本商品には公差がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55874753 厚0.06×270×50M 64328076 - チューブ ポリエチレン製 モノタロウ チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 106
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55874875
2022-10-03
用途:
配線の雨養生
サービス業

配線の雨対策の養生として購入。非常に丈夫かつ作業しやすい柔らかさで使い勝手が良い。

対象商品:
55874753
2022-06-29
用途:
使いやすい
株式会社アフェクションウォーク 様 (建設業・工事業)

ロールなので、必要量に応じて使用できるのがいい。それ以外は何もない。

対象商品:
18375017
2021-10-04
用途:
カッティングシート丸めて運ぶとき。

カッティングシート、IJシート、ダイノックシート、など丸めて運搬する時、
片方結んで運べるので、非常に便利です。
帰りは、ゴミ袋として使えるのでオススメです。

対象商品:
18375008
2021-09-22
用途:
棒の梱包
有限会社 MKS 様 (サービス業)

六尺棒を梱包するためのビニ−ル袋を探していました。これなら他の長尺物も使えて非常に重宝しております。

対象商品:
55874778
2021-09-02
用途:
家庭菜園で支柱運搬に
サービス業

家庭菜園で使う支柱、ダンポ−ル等の運搬に使っています。車内の泥よごれ防止に最適です。
在庫がなくなりつつあり、最近は100bの製品を購入しました。便利な製品です。

対象商品:
55874753
2021-07-13
用途:
設備メンテナンス時の排水経路確保
サービス業

0.06mmでも安心の使い心地です。中が見えて安心ですね。

対象商品:
55874805
2021-07-10
用途:
仮設樋に使用
建設業・工事業

0.15厚をリピート購入。
仮設樋に使ってます。
安価でも丈夫なので、満足してます。

対象商品:
18374992
2021-07-08
用途:
エアコン洗浄、排水作業

厚みがしっかり有り水を流すには十分な材質です。さまざまな用途に使えそうで他のサイズも購入しておいてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする