PTVY2-16 圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ 55875532

PTVY2-16 圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ 55875532
PTVY2-16 圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ 55875532
モノタロウ

圧着端子 棒形 絶縁被覆付

(13件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5
色(絶縁体)
全長(mm)27
寸法L(mm)27
内容量1箱(100個)注文コード55875532品番PTVY2-16
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法W(mm)1.9寸法L(mm)27全長(mm)27寸法F(mm)16寸法D(Φmm)4.5幅(mm)1.9種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形電線抱合範囲AWG(#)16~14難燃性UL94V0材質(スリーブ)塩化ビニール材質(端子)色(絶縁体)電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5特性難燃
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

圧着端子 棒形 絶縁被覆付.
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55875532
2023-03-13
用途: ワゴ端子への1.25~2sq撚り線接続時に使用
株式会社富岡食品

撚り線を圧着しワゴ端子に接続できるので安心して使えます。
注文してから短納期で納入いただけるのでありがたいです。

対象商品 : 55875532
2022-10-16
用途: 電気工事
東京都交通局

廉価で使いやすく、助かっています。
リピート購入しております。

対象商品 : 55875523
2022-04-04
用途: 端末処理

より線の端末処理に使用しています。棒の部分が長い物でないと使い物になりません。

対象商品 : 06686356
2022-03-26
用途: 制御盤組み立て
サービス業

メーカー品と同等の品質で、リーズナブルな価格で購入できました。
問題なく使用でき、満足しています。

対象商品 : 06686356
2021-02-26
用途: 配線作業
サービス業

被膜が少し固い気がしますが、特に問題なく使用できています。
サイズ違いで購入して、うまく赤と青の色違いを購入できましたが、できることなら各サイズで色を選定できると有難いです。
このサイズは赤、このサイズは青、このサイズは黄色、とか色分けして購入できるといいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 06686356
2018-12-11
用途: 配線作業
オールマリン

照明器具をLEDにするため配線替えを必要になり使ってみました。メーカー品と遜色なく使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 55875523
2018-06-02
用途: 差し込みAC100V端子接続
サービス業

特に電気錠コントローラ、テレビドアホンAC100V端子の差し込みに使っていますが問題ありませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 06686374
2017-11-25
用途: イルミネーション

本当の安物は被覆が圧着で割れたりするものですが、これにはそれがありませんでした。
使いやすいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする