チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
ドイツベストマックスフッ素
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55875724
品番
DB42-127F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
シルバーフッ素、レーザー樹脂埋込み『制振静音タイプ』
耐摩耗性に優れた『高硬度93.5HRA』チップ採用により長切れを実現
外径(Φmm)
127
刃数(p)
42
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
適合材
一般木工・集成材
用途
一般木工・集成材用
最高使用回転速度(min
-1
)
9600
刃型
中心交互刃
RoHS指令(10物質対応)
対応