チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
ベストマックスチップソー(アルミ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
55875873
品番
DB52-1655
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
165
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数(p)
52
最高使用回転速度(min
-1
)
5500
刃型
中心交互刃