ベストマックスチップソー(アルミ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55875898 品番AL216-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,900
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
適合材アルミ 外径(Φmm)216 内径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.4 刃数(p)80 仕様アルミ用 最高使用回転速度(min-1)5000 刃型中心交互刃 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55875898 AL216-80 10327248 AL216-80 アルミ用 チップソー チップソージャパン アルミ用 チップソー チップソージャパン 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする