チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
ベストマックスチップソー(アルミ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55875907
品番
AL255-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合材
アルミ
外径(Φmm)
255
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.6
刃数(p)
80
仕様
アルミ用
最高使用回転速度(min
-1
)
4000
刃型
中心交互刃
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55875907
AL255-100
10327257
AL255-100 (255MMX100P)
アルミ用 チップソー
チップソージャパン
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました