チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
ベストマックス(コンパネ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55875943
品番
CP-255
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
255
刃数(p)
80
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
3.0
適合材
コンパネ
仕様
コンパネ用
最高使用回転速度(min
-1
)
3800
刃型
交互刃
RoHS指令(10物質対応)
対応