DPM-MTSP デジタルパックテスト・マルチSP 共立理化学研究所 55876092

DPM-MTSP デジタルパックテスト・マルチSP 共立理化学研究所 55876092
DPM-MTSP デジタルパックテスト・マルチSP 共立理化学研究所 55876092
DPM-MTSP デジタルパックテスト・マルチSP 共立理化学研究所 55876092

デジタルパックテスト・マルチSP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード55876092品番DPM-MTSP
参考基準価格(税別)¥286,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

可視分光光度計の機能を備えたポータブルタイプの多項目水質計です。
パックテストなどの共立理化学研究所分析用試薬に対応した検量線70項目以上を搭載。
濃度測定、吸光度測定に加え、スペクトル測定、タイムスキャン測定が可能です。

仕様
可視分光・吸光光度法
対応言語:日本語/英語
測定項目79項目(検量線登録済み)TGK品番211-80-31-84セット内容測定機本体、専用カップ5個、丸セル瓶1本、メモリカード、USBケーブル1本、ACアダプタ、単3アルカリ乾電池6本質量(kg)約1.1電源ACアダプタ(100-240V 50/60Hz)/単3アルカリ乾電池6本本体寸法(mm)185×205×95光源白色LED、測定波長:450~670nm、受光部:グレーティング付CMOS リニアイメージセンサアズワン品番1-5334-11
注意
測定を行う際は、測定用試薬(別売)が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする