TGK(東京硝子器械)
Fineオイルバス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
ヒーター容量(W)
200
注文コード
55876117
品番
FWB-120
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
ヒーター容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。
シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
ヒーター容量(W)
200
付属品
火傷保護シート(シリコン)2枚、固定用保護具
TGK品番
692-63-24-29
質量(kg)
0.7
電源
AC100V 50/60Hz 2A
温度範囲(℃)
Rt+5~199
温度精度
±0.5~1℃(撹拌時)
槽内寸法(Φ×Hmm)
120×80
材質(バス)
SUS304
温度調節
白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定