FWB-180 Fineオイルバス TGK(東京硝子器械) 55876126

 

FWB-180 Fineオイルバス TGK(東京硝子器械) 55876126
FWB-180 Fineオイルバス TGK(東京硝子器械) 55876126

Fineオイルバス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1台ヒーター容量(W)350注文コード55876126品番FWB-180
参考基準価格(税別)¥85,500販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。
シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。

ヒーター容量(W)350付属品火傷保護シート(シリコン)2枚、固定用保護具TGK品番692-63-24-30質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz 4A温度範囲(℃)Rt+5~199温度精度±0.5~1℃(撹拌時)槽内寸法(Φ×Hmm)180×110材質(バス)SUS304温度調節白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする