※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEWスリーワンモーター 中高粘度

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55876162 品番FBLh600M
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥216,700
販売価格(税別)
197,000

新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。
撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。
自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。
手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。
芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。
静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。
フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。
撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。
日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。

回転数(min-1[r.p.m])10〜600 電源AC100V 50/60Hz 220VA 定格トルク(N・m)1.3 用途中高粘度用 仕様本体にクランプホルダー付き TGK品番386-63-03-57 質量(kg)2.8 モーターDCブラシレスモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする