※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEWスリーワンモーター DC形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 回転数(min-1[r.p.m])10〜600 注文コード55876275 品番FBL600M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥148,000
この商品は回転数など4種類から選べます 他の種類を見る

新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。
撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。
自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。
手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。
芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。
静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。
フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。
撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。
日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
8Φmmより細い撹拌シャフトを取付けたい場合のため、1〜8Φmmの範囲で固定可能なドリルチャック(DC)付きを用意しました。滑りやすいPTFE製のシャフト用にもお勧めです(チャックハンドル付属)。

回転数(min-1[r.p.m])10〜600 電源AC100V 50/60Hz 120VA 定格トルク(N・m)0.7 用途高粘度用 仕様ドリルチャックタイプ、本体にクランプホルダー付き TGK品番386-63-03-44 質量(kg)2.2 モーターDCブラシレスモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55876275 FBL600M 76269507 FBL600 DC FineNEWスリーワンモータ TGK(東京硝子器械) FineNEWスリーワンモータ TGK(東京硝子器械) 1台 147,000 税込161,700 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする