Fineホットプレートスターラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55876293 品番F-17HSD
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥132,000
販売価格(税別)
120,000

デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。
白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。
プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。
80℃までの正確な温調ができています。
強力なフェライト磁石を用いています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

回転数(min-1[r.p.m])200〜1200 付属品撹拌子(30mm)×1個 TGK品番692-63-07-11 質量(kg)3.9 外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm) 電源AC100V 50/60Hz 5A プレート寸法(mm)175×160 モーターインダクション 温度精度±0.1℃(安定時) 撹拌容量(mL)50〜3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする