回転数(min-1[r.p.m])30〜3000
電源単相 AC100V±10% 50/60Hz共用 220VA
定格トルク(N・m)0.2
用途高速用
付属品クランプホルダー21×16
仕様本体にクランプホルダー付き
TGK品番386-63-03-60
質量(kg)2.8
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 80W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)