FEM600 Fine エコモーター TGK(東京硝子器械) 55876607 FEM600 Fine エコモーター TGK(東京硝子器械) 55876607 FEM600 Fine エコモーター TGK(東京硝子器械) 55876607

Fine エコモーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55876607 品番 FEM600
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,890
販売価格(税別)
79,900

モーター、コントロールユニットの最適化により消費電力を約10%低減を実現。(従来品比較)
※プロペラ型撹拌翼で4Lの水を500rpmにて撹拌した際のデータ(従来品の消費電力10.0W→エコモーター9.1W)
小型モーター、コントローラーの最適化を行い、必要な性能を確保しつつコンパクトなパッケージングを可能にしました。
モーターコントロールユニットのきめ細かいフィールドバック制御により、常に変化する負荷にも一定回転数を保ったまま回転し続けます。
強力(35W)かつ小型なモーターの採用により、パワフルな撹拌を実現します。
緩衝材には段ボールのみを使用しています。段ボールはビニール製緩衝材に比べて、リサイクルが簡単で、地球環境に優しい緩衝材です。
安全カバー付きですので毛髪などの巻込みを防止します。
ほかの装置に悪影響を及ぼすノイズを出しません。
安全を守るため、モーターの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクターの二重の保護装置を設けてあります。
スパークが発生しないDCブラシレスモーターを採用しています。
ドリルチャックの採用で、シャフトを確実に締付けます。シャフトはΦ8mmまで対応。
前後スライダーにより位置決めが容易です。
表示部は視認性の良いLCDを採用しています。

回転数(min-1[r.p.m])10〜600 電源AC100V 50/60Hz 定格トルク(N・m[kgf・cm])0.5[5.0] 付属品クランプホルダ、安全カバー、本体取付けアーム、チャックハンドル 仕様本体にクランプホルダー付き TGK品番000-63-03-02 質量(kg)2.3 表示LCD 4桁 モーターDCブラシレスモーター 35W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ、安全カバー アーム寸法(mm)Φ15×280 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×146×176 チャックドリルチャック(最大Φ10mm) 回転制御フィードバック制御 電源コード接地型プラグ付き電源コード2m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする