※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
55876625
品番
FEM3000
参考基準価格(税別)¥80,000
販売価格(税込)
¥87,890
販売価格(税別)
モーター、コントロールユニットの最適化により消費電力を約10%低減を実現。(従来品比較)
※プロペラ型撹拌翼で4Lの水を500rpmにて撹拌した際のデータ(従来品の消費電力10.0W→エコモーター9.1W)
小型モーター、コントローラーの最適化を行い、必要な性能を確保しつつコンパクトなパッケージングを可能にしました。
モーターコントロールユニットのきめ細かいフィールドバック制御により、常に変化する負荷にも一定回転数を保ったまま回転し続けます。
強力(35W)かつ小型なモーターの採用により、パワフルな撹拌を実現します。
緩衝材には段ボールのみを使用しています。段ボールはビニール製緩衝材に比べて、リサイクルが簡単で、地球環境に優しい緩衝材です。
安全カバー付きですので毛髪などの巻込みを防止します。
ほかの装置に悪影響を及ぼすノイズを出しません。
安全を守るため、モーターの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクターの二重の保護装置を設けてあります。
スパークが発生しないDCブラシレスモーターを採用しています。
ドリルチャックの採用で、シャフトを確実に締付けます。シャフトはΦ8mmまで対応。
前後スライダーにより位置決めが容易です。
表示部は視認性の良いLCDを採用しています。