小津産業
小津産業の 絆創膏
小津産業の 一般用絆創膏
検知バン ブルー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
機能
金属探知機対応
仕様
金属探知機対応
注文コード
55892427
品番
365-110100-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
機能・仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリコーン粘着剤+ウレタンフィルムで水に強く、はがれにくい。
ブルーフィルムで目視でも検知。
シリコーン粘着剤使用で水に強く、指にフィット。
機能
金属探知機対応
仕様
金属探知機対応
種別
指用
寸法(mm)
19×72
タイプ
スタンダード
粘着剤
シリコン
パッド
パッド+アルミラミ