フォークリフト用ノーパンクタイヤ ホイール付き

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55892795 品番TO5.00-8-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
主な適合車種トヨタフォークリフト(1.0〜1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 ホイール数6穴 タイヤサイズ5.00-8 リム幅3.00D ハブ外径(Φmm)110 寸法PCD(Φmm)148
注意
※タイヤサイズ・ホイール穴数をご確認ください
※合わせホイール対応でリング式ホイール等には対応しておりません。
※適合に不安がある方はお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55892795
2024-03-22
用途:
フォークリフト整備
運輸・通信業

有名メーカーと比べて安く出荷までが早い。耐久性は未知数だが次回も利用すると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
55892795
2022-12-02
用途:
材料の運搬

30年前の日産フォークリフトに装着しました。標準で付いていたタイヤよりも若干タイヤ幅が狭いですが、使用上は問題ないです。耐久性は未知数です。一部油の付着した床を走行するため耐油性能が気になる所です。有名なECサイトで同等品と思われるものが販売されていますが、日替わりキャンペーンを適用したらモノタロウの方が安かったです。

対象商品:
55892795
2018-11-25
用途:
フォークリフト後輪
橋本金属工業株式会社 様

いつでも手軽に発注できて、安いし早いし助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・建機用タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする