トヨタフォークリフト(1.0〜2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55892847 品番TO6.00-9-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ハブ外径(Φmm)150 タイヤサイズ6.00-9 リム幅4.00E 主な適合車種トヨタフォークリフト(1.0〜2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 ホイール数6穴 寸法PCD(Φmm)180
注意
※タイヤサイズ・ホイール穴数をご確認ください
※合わせホイール対応でリング式ホイール等には対応しておりません。
※適合に不安がある方はお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55892847
2020-11-20
用途:
自動車整備

ホイール付きなので交換も楽々、重量がかなり重いのでコレを送料無料で買えるのはお得かと。エアータイプに比べ乗り心地が固くなりますがコレは仕方の無い事だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55892847
2018-01-20
用途:
工場原料の運搬
広島県酪農業協同組合 様 (製造業)

注文して早く届くことと、価格が安いことがうれしい。
乗り心地も、今までと変わりませんが、廃タイヤの処分が気になります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・建機用タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする